SIEMENS - SIE3SB20002DB01 SEL. LEVA 3POS PERM. NERO 16MM - 3SB20002DB01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - schwarz
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - IP65
Geeignet für Beleuchtung - nein
Tastend - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209027732
Artikelnummer
SIE3SB20002DB01
Herstellernummer
3SB20002DB01
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
schwarz
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Lochdurchmesser:
16 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
schwarz
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
- Diametro: 16 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica
- Colore: nero
- Posizioni di commutazione: 3 (I-O-II)
- Angolo di intervento: 2 x 62°
- Normative: IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
- Comando: permanente e ad impulso
- Tipo di esecuzione: salvaspazio e modulare
- Attrezzi speciali non richiesti per l'installazione
- Alta funzionalità e robustezza, rendendoli adatti per l'impiego industriale.
- Design compatto ideale per l'installazione in piccoli pannelli di comando.
- Facile installazione senza la necessità di attrezzi speciali.
- Disponibilità in diversi colori e configurazioni secondo le necessità dell'utente.
- Modularità che permette di personalizzare il sistema secondo le esigenze specifiche.
Selettore 16 mm rotondo plastica nero
I selettori SIRIUS 3SB2 sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo una soluzione compatta e robusta per piccoli pannelli di comando.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


