Startseite

SIEMENS - SIE3SB20002BE01 SEL. LEVA 2POS. IMP. VERDE 16MM - 3SB20002BE01

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SB20002BE01 SEL. LEVA 2POS. IMP. VERDE 16MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP65

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Tastend - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209027718

Artikelnummer

SIE3SB20002BE01

Herstellernummer

3SB20002BE01

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

grün

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

16 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

    Selettore

    I selettori SIRIUS 3SB2 sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo una soluzione altamente funzionale e robusta per piccoli pannelli di comando.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 16 mm, rotondo
    • Materiale: plastica
    • Colore: verde
    • Posizioni di commutazione: 2
    • Tipo di funzionamento: ad impulso, ritorno da destra
    • Angolo di intervento: 50°
    • Norme di conformità: IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
    • Disponibilità: più colori, 2-3 posizioni di commutazione, comando permanente/ad impulso
    • Ordine separato per apparecchio singolo, supporti ed elementi di commutazione

    Vantaggi per i clienti:

    • Struttura modulare comprovata adatta per l'industria
    • Particolarmente adatto per piccoli pannelli di comando grazie alla sua piccola forma costruttiva
    • Alta funzionalità e robustezza
    • Facile da installare senza la necessità di attrezzi speciali
    • Esecuzione salvaspazio, ideale per applicazioni industriali

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie