Startseite

SIEMENS - SIE3SB20002BC01 SEL. LEVA 2POS. IMP. ROSSO 16MM - 3SB20002BC01

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SB20002BC01 SEL. LEVA 2POS. IMP. ROSSO 16MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Lochdurchmesser - 16 mm

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Mit Schutzabdeckung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209027701

Artikelnummer

SIE3SB20002BC01

Herstellernummer

3SB20002BC01

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

rot

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Lochdurchmesser:

16 mm

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Beschriftet:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

selettore, 16 mm, rotondo, plastica, rosso, 2 posizioni di commutazione O

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie