Startseite

SIEMENS - SIE3SB20002BB01 SEL. LEVA 2POS. IMP. NERO 16MM - 3SB20002BB01

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SB20002BB01 SEL. LEVA 2POS. IMP. NERO 16MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP65

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Tastend - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209027695

Artikelnummer

SIE3SB20002BB01

Herstellernummer

3SB20002BB01

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

schwarz

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

16 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

    Selettore 16 mm rotondo plastica nero

    I selettori SIRIUS 3SB2 sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici in ambienti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 16 mm
    • Forma: Rotondo
    • Materiale: Plastica
    • Colore: Nero
    • Posizioni di commutazione: 2
    • Funzionalità: Ad impulso, ritorno da destra
    • Angolo di intervento: 50°
    • Normative: Conforme a IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5

    Vantaggi per il cliente:

    • Struttura modulare e comprovata, adatta per una varietà di applicazioni industriali.
    • Formato compatto, ideale per piccoli pannelli di comando.
    • Alta funzionalità e robustezza, per un uso prolungato.
    • Installazione semplice, senza necessità di attrezzi speciali.
    • Disponibilità in diversi colori e configurazioni, tra cui posizioni di commutazione multiple.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie