Startseite

SIEMENS - SIE3SB20002AG01 SEL. LEVA 2POS. PERM. BIANCO 16MM - 3SB20002AG01

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SB20002AG01 SEL. LEVA 2POS. PERM. BIANCO 16MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP65

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Tastend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209027688

Artikelnummer

SIE3SB20002AG01

Herstellernummer

3SB20002AG01

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

weiß

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Lochdurchmesser:

16 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

    Selettore

    Il selettore SIRIUS 3SB2 è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'opzione altamente funzionale e robusta per piccoli pannelli di comando.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 16 mm
    • Shape: rotondo
    • Materiale: plastica
    • Colore: bianco
    • Posizioni di commutazione: 2 (O-I)
    • Angolo di intervento: 62°
    • Conformità: norme IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
    • Assemblaggio: non richiede attrezzature speciali
    • Esecuzioni fornibili: più colori, 2-3 posizioni, comando permanente/ad impulso

    Benefici per il cliente:

    • Design compatto, particolarmenteadatto per piccoli pannelli di comando.
    • Struttura modulare comprovata per un utilizzo affidabile nell'industria.
    • Alta funzionalità e robustezza per utilizzi a lungo termine.
    • Facilità d'uso senza necessità di attrezzi speciali per l'installazione.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie