Startseite

SIEMENS - SIE3SB20002AE01 SEL. LEVA 2POS. PERM. VERDE 16MM - 3SB20002AE01

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SB20002AE01 SEL. LEVA 2POS. PERM. VERDE 16MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Lochdurchmesser - 16 mm

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Mit Schutzabdeckung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209027671

Artikelnummer

SIE3SB20002AE01

Herstellernummer

3SB20002AE01

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

grün

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Lochdurchmesser:

16 mm

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Beschriftet:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Tastend:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

selettore, 16 mm, rotondo, in plastica, verde, 2 posizioni di commutazione O-I, permanente, angolo di comando 62 gradi Selettori SIRIUS 3SB2 per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici. I pulsanti e gli indicatori luminosi 3SB2 hanno una struttura modulare, sono comprovati e sono adatti allimpiego nellindustria. Grazie alla loro piccola forma costruttiva, essi sono particolarmente adatti per piccoli pannelli di comando. Essi sono altamente funzionali, estremamente robusti e soddisfano le norme IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5. Il loro impiego non richiede lutilizzo di attrezzi speciali. Esecuzioni fornibili: più colori, 2-3 posizioni di commutazione, comando permanente/ad impulso. Avvertenza: Apparecchio singolo, supporti ed elementi di commutazione vanno ordinati separatamente. 3SB2 - Esecuzione salvaspazio, ampiamente collaudati e adatti allimpiego industriale!

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie