Startseite

SIEMENS - SIE3SB20002AC01 SEL. LEVA 2POS. PERM. ROSSO 16MM - 3SB20002AC01

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SB20002AC01 SEL. LEVA 2POS. PERM. ROSSO 16MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP65

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Tastend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209027664

Artikelnummer

SIE3SB20002AC01

Herstellernummer

3SB20002AC01

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

rot

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Lochdurchmesser:

16 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

    Selettore, 16 mm, rotondo, plastica, rosso

    Selettori SIRIUS 3SB2 progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici con un design modulare e robusto, ideali per piccoli pannelli di comando.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 16 mm
    • Forma: rotonda
    • Materiale: plastica
    • Colore: rosso
    • Posizioni di commutazione: 2
    • Funzione: permanente
    • Angolo di intervento: 62°
    • Norme: IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
    • Esecuzioni disponibili: più colori, 2-3 posizioni di commutazione, comando permanente/ad impulso

    Vantaggi per i clienti:

    • Design modulare e comprovato per un utilizzo affidabile nell'industria.
    • Particolarmente adatto per spazi ristretti grazie alla sua piccola forma costruttiva.
    • Alta funzionalità e robustezza, ideali per ambienti industriali.
    • Facile installazione senza necessità di attrezzi speciali.
    • Apparecchio singolo, supporti ed elementi di commutazione possono essere ordinati separatamente.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie