Startseite

SIEMENS - SIE3SB20002AB01 SEL. LEVA 2POS. PERM. NERO 16MM - 3SB20002AB01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP65

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Tastend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209027657

Artikelnummer

SIE3SB20002AB01

Herstellernummer

3SB20002AB01

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

schwarz

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Lochdurchmesser:

16 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

    Selettore, 16 mm, rotondo, plastica, nero, 2 posizioni di commutazione O-I

    I selettori SIRIUS 3SB2 sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo una struttura modulare e affidabile.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 16 mm
    • Forma: rotonda
    • Materiale: plastica
    • Colore: nero
    • Posizioni di commutazione: 2
    • Angolo di intervento: 62°
    • Normative: IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
    • Struttura modulare
    • Non richiede attrezzi speciali per l'installazione
    • Esecuzioni: disponibili in più colori, 2-3 posizioni di commutazione, comando permanente/ad impulso

    Vantaggi per i clienti:

    • Particolarmente adatti per piccoli pannelli di comando grazie alla loro forma costruttiva compatta.
    • Estremamente robusti e comprovati per uso in ambito industriale.
    • Facilità di installazione senza necessità di strumenti speciali.
    • Versatilità nelle opzioni di esecuzione per adattarsi a diverse esigenze di comando.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie