SIEMENS - SIE3SB20001AC01 PULS.FUNGO D.28,5MM ROSSO BLOC. 16MM - 3SB20001AC01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Lochdurchmesser - 16 mm
Bauform des Knopfes - sonstige
Geeignet für Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209027640
Artikelnummer
SIE3SB20001AC01
Herstellernummer
3SB20001AC01
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
rot
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Lochdurchmesser:
16 mm
Bauform des Knopfes:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Beschriftet:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
nein
Mit Frontring:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


