SIEMENS - SIE3SB20000LH01 PULSANTE SPORGENTE TRASP.16MM - 3SB20000LH01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - farblos
Bauform der Linse - sonstige
Bauform des Knopfes - sonstige
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - IP65
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209027633
Artikelnummer
SIE3SB20000LH01
Herstellernummer
3SB20000LH01
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
farblos
Bauform der Linse:
sonstige
Bauform des Knopfes:
sonstige
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
16 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
12 mm
Breite der Öffnung:
19 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
- Dimensione: 16 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica trasparente
- Struttura modulare
- Norme di conformità: IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
- Opzioni: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso
- Accessori: apparecchio singolo, supporti ed elementi di commutazione ordinabili separatamente
- Particolarmente adatto per piccoli pannelli di comando grazie alla piccola forma costruttiva.
- Altamente funzionali e estremamente robusti.
- Facile installazione senza l'uso di attrezzi speciali.
- Esecuzione salvaspazio, ampiamente collaudati e adatti per l'uso industriale.
Pulsante, 16 mm, rotondo, plastica, trasparente
I pulsanti SIRIUS 3SB2 per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici sono altamente funzionali e progettati per l'uso nell'industria.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


