Startseite

SIEMENS - SIE3SB20000LF01 PULSANTE SPORGENTE BLU 16MM - 3SB20000LF01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - blau

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - sonstige

  • Lochdurchmesser - 16 mm

  • Breite der Öffnung - 19 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209027626

Artikelnummer

SIE3SB20000LF01

Herstellernummer

3SB20000LF01

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

blau

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

sonstige

Lochdurchmesser:

16 mm

Breite der Öffnung:

19 mm

Höhe der Öffnung:

12 mm

Bauform des Knopfes:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Beschriftet:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

pulsante, 16 mm, rotondo, plastica, blu, bottone, alto Pulsanti SIRIUS 3SB2 per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici. I pulsanti e gli indicatori luminosi 3SB2 hanno una struttura modulare, sono comprovati e sono adatti allimpiego nellindustria. Grazie alla loro piccola forma costruttiva, essi sono particolarmente adatti per piccoli pannelli di comando. Essi sono altamente funzionali, estremamente robusti e soddisfano le norme IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5. Il loro impiego non richiede lutilizzo di attrezzi speciali. Esecuzioni fornibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso nonché diverse altezze di bottone. Avvertenza: Apparecchio singolo, supporti ed elementi di commutazione vanno ordinati separatamente. 3SB2 - Esecuzione salvaspazio, ampiamente collaudati e adatti allimpiego industriale!