Startseite

SIEMENS - SIE3SB20000LD01 PULSANTE SPORGENTE GIALLO 16MM - 3SB20000LD01

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SB20000LD01 PULSANTE SPORGENTE GIALLO 16MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - gelb

  • Bauform der Linse - sonstige

  • Bauform des Knopfes - sonstige

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP65

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209027619

Artikelnummer

SIE3SB20000LD01

Herstellernummer

3SB20000LD01

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

gelb

Bauform der Linse:

sonstige

Bauform des Knopfes:

sonstige

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

16 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

12 mm

Breite der Öffnung:

19 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

    Pulsante, 16 mm, rotondo, plastica, giallo

    I pulsanti SIRIUS 3SB2 sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo una soluzione modulare e compatta per i pannelli di comando.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 16 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: plastica
    • Colore: giallo
    • Normative: IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
    • Opzioni: disponibili più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso
    • Note: apparecchio singolo, supporti ed elementi di commutazione devono essere ordinati separatamente

    Vantaggi per i clienti:

    • Comprovati e adatti per l'impiego nell'industria.
    • Forma costruttiva ridotta, ideale per piccoli pannelli di comando.
    • Altamente funzionali e estremamente robusti.
    • Non richiedono l'utilizzo di attrezzi speciali per l'installazione.
    • Esecuzione salvaspazio, ampiamente collaudati per efficienza e durabilità.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie