SIEMENS - SIE3SB20000LC01 PULSANTE SPORGENTE ROSSO 16MM - 3SB20000LC01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot
Bauform der Linse - sonstige
Bauform des Knopfes - sonstige
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - IP65
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209027602
Artikelnummer
SIE3SB20000LC01
Herstellernummer
3SB20000LC01
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
rot
Bauform der Linse:
sonstige
Bauform des Knopfes:
sonstige
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
16 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
12 mm
Breite der Öffnung:
19 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
- Dimensioni: 16 mm di diametro
- Materiale: plastica
- Colore: rosso
- Struttura modulare per un'installazione semplice
- Conforme alle norme IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
- Non richiede attrezzi speciali per l'installazione
- Disponibile in diverse esecuzioni: luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione
- Opzioni di comando: permanente/ad impulso
- Particolarmente adatto per piccoli pannelli di comando grazie alla sua forma compatta
- Estremamente robusto e collaudato per l'uso industriale
- Facile da installare e mantenere senza attrezzi speciali
- Offre una vasta gamma di personalizzazioni per soddisfare diverse esigenze
Pulsante, 16 mm, rotondo, plastica, rosso
I pulsanti SIRIUS 3SB2 sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo una soluzione modulare e altamente funzionale per l'industria.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


