SIEMENS - SIE3SB20000LB01 PULSANTE SPORGENTE NERO 16MM - 3SB20000LB01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - schwarz
Bauform der Linse - sonstige
Bauform des Knopfes - sonstige
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - IP65
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209027596
Artikelnummer
SIE3SB20000LB01
Herstellernummer
3SB20000LB01
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
schwarz
Bauform der Linse:
sonstige
Bauform des Knopfes:
sonstige
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
16 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
12 mm
Breite der Öffnung:
19 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
- Diametro: 16 mm
- Materiale: plastica
- Colore: nero
- Normative: IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
- Tipologie: disponibile in più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso
- Non richiede attrezzi speciali per l'installazione
- Design salvaspazio adatto all'impiego industriale
- Struttura modulare per una facile personalizzazione e adattamento alle esigenze dell'utente
- Estremamente robusti e comprovati per l'uso in contesti industriali
- Compatibilità con piccoli pannelli di comando grazie alla loro piccola forma costruttiva
- Disponibilità di diverse altezze di bottone per soddisfare vari requisiti di utilizzo
- Facile integrazione senza la necessità di attrezzi speciali
Pulsante, 16 mm, rotondo, plastica, nero
I pulsanti SIRIUS 3SB2 sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, con una struttura modulare e una forma costruttiva compatta, rendendoli ideali per piccoli pannelli di comando.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


