Startseite

SIEMENS - SIE3SB20000AH01 PULSANTE PIATTO TRASP.16MM - 3SB20000AH01

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SB20000AH01 PULSANTE PIATTO TRASP.16MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - farblos

  • Bauform der Linse - sonstige

  • Bauform des Knopfes - sonstige

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP65

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209027589

Artikelnummer

SIE3SB20000AH01

Herstellernummer

3SB20000AH01

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

farblos

Bauform der Linse:

sonstige

Bauform des Knopfes:

sonstige

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

16 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

8 mm

Breite der Öffnung:

19 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

    Pulsanti SIRIUS 3SB2

    Il pulsante SIRIUS 3SB2 è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici in ambienti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 16 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: plastica trasparente
    • Norme di conformità: IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
    • Struttura: modulare e piatto
    • Disponibilità: vari colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, diverse altezze di bottone

    Vantaggi per il cliente:

    • Compatto e particolarmente adatto per piccoli pannelli di comando.
    • Alta funzionalità e robustezza, comprovati per l'uso industriale.
    • Facile installazione senza bisogno di attrezzi speciali.
    • Opzioni personalizzabili per soddisfare diverse esigenze applicative.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie