SIEMENS - SIE3SB20000AG01 PULSANTE PIATTO BIANCO.16MM - 3SB20000AG01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - weiß
Bauform der Linse - sonstige
Bauform des Knopfes - sonstige
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - IP65
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209027572
Artikelnummer
SIE3SB20000AG01
Herstellernummer
3SB20000AG01
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
weiß
Bauform der Linse:
sonstige
Bauform des Knopfes:
sonstige
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
16 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
8 mm
Breite der Öffnung:
19 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
- Struttura modulare
- Dimensioni compatte, particolarmente adatte per piccoli pannelli di comando
- Conformità alle norme IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
- Disponibilità in più colori e con opzioni luminose/non luminose
- Non richiede attrezzi speciali per l'installazione
- Soluzione altamente funzionale e robusta per applicazioni industriali
- Facilità di personalizzazione con diverse altezze di bottone e opzioni di iscrizione
- Collaudato per la sua sicurezza e affidabilità nell'uso quotidiano
- Design salvaspazio che ottimizza l'uso del pannello di controllo
Pulsante 16 mm rotondo plastica bianco
I pulsanti SIRIUS 3SB2 sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo una soluzione altamente funzionale e robusta per l'industria.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


