Startseite

SIEMENS - SIE3SB20000AF01 PULSANTE PIATTO BLU 16MM - 3SB20000AF01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - blau

  • Bauform der Linse - sonstige

  • Bauform des Knopfes - sonstige

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP65

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209027565

Artikelnummer

SIE3SB20000AF01

Herstellernummer

3SB20000AF01

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

blau

Bauform der Linse:

sonstige

Bauform des Knopfes:

sonstige

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

16 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

8 mm

Breite der Öffnung:

19 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

pulsante, 16 mm, rotondo, plastica, blu, bottone, piatto Pulsanti SIRIUS 3SB2 per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici. I pulsanti e gli indicatori luminosi 3SB2 hanno una struttura modulare, sono comprovati e sono adatti allimpiego nellindustria. Grazie alla loro piccola forma costruttiva, essi sono particolarmente adatti per piccoli pannelli di comando. Essi sono altamente funzionali, estremamente robusti e soddisfano le norme IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5. Il loro impiego non richiedelutilizzo di attrezzi speciali. Esecuzioni fornibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso nonché diverse altezze di bottone. Avvertenza: Apparecchio singolo, supporti ed elementi di commutazione vanno ordinati separatamente. 3SB2 - Esecuzione salvaspazio, ampiamente collaudati e adatti allimpiego industriale!

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie