SIEMENS - SIE3SB20000AC01 PULSANTE PIATTO ROSSO 16MM - 3SB20000AC01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot
Bauform der Linse - sonstige
Bauform des Knopfes - sonstige
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - IP65
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209027534
Artikelnummer
SIE3SB20000AC01
Herstellernummer
3SB20000AC01
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
rot
Bauform der Linse:
sonstige
Bauform des Knopfes:
sonstige
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
16 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
8 mm
Breite der Öffnung:
19 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
- Dimensione: 16 mm, rotondo
- Materiale: plastica
- Colore: rosso
- Struttura modulare
- Norme: IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
- Facile installazione senza attrezzi speciali
- Varianti: disponibile in più colori, con o senza iscrizione, comando permanente/ad impulso e diverse altezze di bottone
- Particolarmente adatti per piccoli pannelli di comando grazie alla loro forma compatta
- Alta funzionalità e affidabilità nel contesto industriale
- Robustezza comprovata per un utilizzo duraturo
- Possibilità di personalizzazione per soddisfare diverse esigenze
Pulsante SIRIUS 3SB2
I pulsanti e gli indicatori luminosi 3SB2 sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo una soluzione modulare e robusta per l'industria.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


