SIEMENS - SIE3SB20000AB01 PULSANTE PIATTO NERO 16MM - 3SB20000AB01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - schwarz
Bauform der Linse - sonstige
Bauform des Knopfes - sonstige
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - IP65
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209027527
Artikelnummer
SIE3SB20000AB01
Herstellernummer
3SB20000AB01
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
schwarz
Bauform der Linse:
sonstige
Bauform des Knopfes:
sonstige
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
16 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
8 mm
Breite der Öffnung:
19 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
- Struttura modulare
- Dimensioni: 16 mm, forma rotonda
- Materiale: plastica, colore nero
- Normative: conforme alle norme IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
- Comandi disponibili: luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso
- Diverse altezze di bottone
- Particolarmente adatto per piccoli pannelli di comando grazie alla sua forma salva spazio
- Altamente funzionale e estremamente robusto per uso industriale
- Facile da installare senza l'uso di attrezzi speciali
- Disponibile in più varianti di esecuzione per soddisfare le esigenze specifiche
- Progettato per un'ampia gamma di applicazioni industriali
Pulsante, 16 mm, rotondo, plastica, nero
I pulsanti SIRIUS 3SB2 sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'ampia versatilità grazie alla loro struttura modulare.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie