SIEMENS - SIE3RX95030BA00 AS-I ALIMENT. 8A SITOP 115-230. ..500V A - 3RX95030BA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung AC 50 Hz - 85...132 V
Art der Eingangsspannung - AC
Max. Ausgangsstrom DC - 8 A
Redundanzfähigkeit - nein
Eingangsspannung AC 60 Hz - 85...132 V
Packung
1 ST
EAN
4011209641471
Artikelnummer
SIE3RX95030BA00
Herstellernummer
3RX95030BA00
Hersteller
SIE
Eingangsspannung AC 50 Hz:
85...132 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Max. Ausgangsstrom DC:
8 A
Redundanzfähigkeit:
nein
Eingangsspannung AC 60 Hz:
85...132 V
Max. Eingangsstrom AC 50 Hz:
2.4 A
Max. Eingangsstrom AC 60 Hz:
2.4 A
Ausgangsspannung DC:
29.5...31.6 V
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Art der Ausgangsspannung:
DC
Breite:
120 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
125 mm
As-i Power 8A AC 120 V/230-500 V
Alimentatore di rete AS-Interface progettato per fornire una potenza affidabile con funzioni avanzate di sicurezza.
Dettagli tecnici:
- Tipo: Alimentatore di rete AS-Interface
- IP: IP20
- IN: AC 120 V / 230-500 V
- OUT: AS-I, 8 A (DC 30 V)
- Riconoscimento di guasto verso terra
- Rilevamento di sovraccarico integrato
- Disaccoppiamento dati AS-i
- Standard: AS-Interface - lo standard di bus di campo intelligente
Vantaggi per il cliente:
- Funzioni avanzate di sicurezza con riconoscimento di guasto verso terra.
- Rilevamento di sovraccarico integrato peruna maggiore protezione.
- Design compatto e affidabile per un facile montaggio e utilizzo.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


