SIEMENS - SIE3RX95020BA00 AS-I ALIMENT.5A SITOP DESIGN 115-230V AC - 3RX95020BA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung AC 50 Hz - 85...132 V
Art der Eingangsspannung - AC
Max. Ausgangsstrom DC - 5 A
Redundanzfähigkeit - nein
Eingangsspannung AC 60 Hz - 85...132 V
Packung
1 ST
EAN
4011209641464
Artikelnummer
SIE3RX95020BA00
Herstellernummer
3RX95020BA00
Hersteller
SIE
Eingangsspannung AC 50 Hz:
85...132 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Max. Ausgangsstrom DC:
5 A
Redundanzfähigkeit:
nein
Eingangsspannung AC 60 Hz:
85...132 V
Max. Eingangsstrom AC 50 Hz:
1.5 A
Max. Eingangsstrom AC 60 Hz:
2.7 A
Ausgangsspannung DC:
29.5...31.6 V
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Art der Ausgangsspannung:
DC
Breite:
70 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
125 mm
- Input: AC 120 V / 230 V
- Output: AS-i, 5A (DC 30 V)
- IP20
- Riconoscimento di guasto verso terra
- Rilevamento di sovraccarico integrato
- Disaccoppiamento dati AS-i
- Migliore sicurezza grazie al riconoscimento di guasto verso terra.
- Protezione contro sovraccarichi per un funzionamento affidabile.
- Facile integrazione nel sistema AS-Interface per standard di bus di campo intelligente.
As-i Power 5A AC 120V/230V
Alimentatore di rete AS-Interface progettato per fornire una corrente continua di 5A a 30V, garantendo la sicurezza e l'efficienza nel funzionamento dei dispositivi AS-i.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


