SIEMENS - SIE3RX95012BA00 AS-I ALIMENT. 2.6A CLASS 2, 115-230V AC - 3RX95012BA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung AC 50 Hz - 85...132 V
Eingangsspannung AC 60 Hz - 85...132 V
Art der Eingangsspannung - AC
Max. Eingangsstrom AC 50 Hz - 0.8 A
Max. Eingangsstrom AC 60 Hz - 0.8 A
Packung
1 ST
EAN
4011209700482
Artikelnummer
SIE3RX95012BA00
Herstellernummer
3RX95012BA00
Hersteller
SIE
Eingangsspannung AC 50 Hz:
85...132 V
Eingangsspannung AC 60 Hz:
85...132 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Max. Eingangsstrom AC 50 Hz:
0.8 A
Max. Eingangsstrom AC 60 Hz:
0.8 A
Ausgangsspannung DC:
29.5...31.6 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Max. Ausgangsstrom DC:
2.6 A
Redundanzfähigkeit:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Breite:
50 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
125 mm


