Startseite

SIEMENS - SIE3RX95011BA00 AS-I ALIMENT.3A SITOP DESIGN 24V DC - 3RX95011BA00

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RX95011BA00 AS-I ALIMENT.3A SITOP DESIGN 24V DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung AC 50 Hz - -99999...-99999 V

  • Eingangsspannung AC 60 Hz - -99999...-99999 V

  • Eingangsspannung DC - 20...29 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Max. Eingangsstrom AC 50 Hz - -99999 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209646964

Artikelnummer

SIE3RX95011BA00

Herstellernummer

3RX95011BA00

Hersteller

SIE

Eingangsspannung AC 50 Hz:

-99999...-99999 V

Eingangsspannung AC 60 Hz:

-99999...-99999 V

Eingangsspannung DC:

20...29 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Max. Eingangsstrom AC 50 Hz:

-99999 A

Max. Eingangsstrom AC 60 Hz:

-99999 A

Max. Eingangsstrom DC:

-99999 A

Ausgangsspannung DC:

29.5...31.6 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Max. Ausgangsstrom DC:

-99999 A

Redundanzfähigkeit:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite:

50 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

125 mm

AS-i Power 3A DC 24 V alimentatore di rete AS-Interface, IP20 IN: DC 24 V OUT: AS-i, 3A (DC 30 V), IP20 con riconoscimento di guasto verso terra, con rilevamento di sovraccarico integrato con disaccoppiamento dati AS-i AS-Interface - lo standard di bus di campo intelligente.