SIEMENS - SIE3RX95010BA00 AS-I ALIMENT.3A SITOP DESIGN 115-230V AC - 3RX95010BA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung AC 50 Hz - 85...132 V
Art der Eingangsspannung - AC
Max. Ausgangsstrom DC - 3 A
Redundanzfähigkeit - nein
Eingangsspannung AC 60 Hz - 85...132 V
Packung
1 ST
EAN
4011209641457
Artikelnummer
SIE3RX95010BA00
Herstellernummer
3RX95010BA00
Hersteller
SIE
Eingangsspannung AC 50 Hz:
85...132 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Max. Ausgangsstrom DC:
3 A
Redundanzfähigkeit:
nein
Eingangsspannung AC 60 Hz:
85...132 V
Max. Eingangsstrom AC 50 Hz:
0.9 A
Max. Eingangsstrom AC 60 Hz:
0.9 A
Ausgangsspannung DC:
29.5...31.6 V
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Art der Ausgangsspannung:
DC
Breite:
50 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
125 mm
AS-i Power 3A AC 120V/230V
Alimentatore di rete AS-Interface progettato per garantire un'alimentazione efficiente e sicura.
Dettagli tecnici:
- Tipo: Alimentatore di rete AS-Interface
- IP: IP20
- IN: AC 120 V / 230 V
- OUT: AS-i, 3A (DC 30 V)
- Riconoscimento di guasto verso terra
- Rilevamento di sovraccarico integrato
- Disaccoppiamento dati AS-i
- AS-Interface - lo standard di bus di campo intelligente
Vantaggi per il cliente:
- Alimentazione efficiente per applicazioni AS-Interface.
- Sicurezza grazie al riconoscimento di guasto verso terra.
- Protezione contro sovraccarichi per garantire affidabilità.
- Facilità di integrazione in sistemi di automazione intelligenti.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


