Startseite

SIEMENS - SIE3RW55586HA16 SOFTSTARTER 690V 1280A 110-250V VT - 3RW55586HA16

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 1280 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...690 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Interne Überbrückung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.820 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621059495

Artikelnummer

SIE3RW55586HA16

Herstellernummer

3RW55586HA16

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

1280 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...690 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...250 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit Display:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

400 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

710 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

710 kW

Drehmoment-Regelung:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

1200 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...250 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance

Il Softstarter SIRIUS 3RW55 è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase, adatto per applicazioni complesse.

Dettagli tecnici:

  • Voltaggio: 690 V
  • Corrente: 1280 A
  • Tensione di alimentazione di comando: AC 110 ... 250 V
  • Funzionamento: Avviamento graduale
  • Campo di potenza: Fino a 560 kW
  • Uscita analogica e protezione motore a termistore inclusi
  • Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
  • Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA

Vantaggi per il cliente:

  • Riduzione dei picchi di corrente
  • Esclusione dioscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
  • Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico nell'azionamento
  • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e aiconvertitori di frequenza
  • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
  • Bypass integrato che assicura un basso riscaldamento nel quadro elettrico
  • Funzioni intelligenti di monitoraggio per la protezione dal surriscaldamento
  • Regolazione di coppia innovativa per un avviamento a regime ottimale
  • Messa in servizio semplice e rapida con parametrizzazione automatica
  • Piani di manutenzione preventiva mediante Condition Monitoring
  • Display a colori rimovibile per chiare visualizzazioni di valori di misura e segnalazioni diagnostiche

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie