SIEMENS - SIE3RW55566HA14 SOFTSTARTER 480V 1100A 110-250V VT - 3RW55566HA14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 1100 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V
Funktion - eine Drehrichtung
Interne Überbrückung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.820 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621059402
Artikelnummer
SIE3RW55566HA14
Herstellernummer
3RW55566HA14
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
1100 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...250 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
315 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
560 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
560 kW
Drehmoment-Regelung:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
1000 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...250 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione direte: 200 ... 480 V
- Corrente nominale: 1100 A
- Tensioni di alimentazione di comando: AC 110 ... 250 V
- Potenza massima: fino a 560 kW
- Registro di controllo a 3 fasi per potenze elevate e circuiti Inside Delta
- Uscita analogica e protezione motore a termistore integrate
- Compatibilità con moduli di comunicazione PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- HMI con display a colori rimovibile per registrazioni e diagnosi chiare
- Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
- Avviamento graduale che riduce i picchi di corrente e oscillazioni della tensione di rete.
- Compattamento dell'installazione grazie al bypass integrato, riducendo il riscaldamento nel quadro elettrico.
- Facilitazione della manutenzione con piani di mantenimento tramite Condition Monitoring.
- Configurazione semplice e rapida grazie alla parametrizzazione automatica e assistente di applicazione.
- Significativo risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori stella-triangolo e convertitori di frequenza.
Softstarter SIRIUS 3RW55
Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per applicazioni complesse, consentendo avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


