Startseite

SIEMENS - SIE3RW55566HA04 SOFTSTARTER 480V 1100A 24V AC/DC VT - 3RW55566HA04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 1100 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.820 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621059389

Artikelnummer

SIE3RW55566HA04

Herstellernummer

3RW55566HA04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

1100 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

315 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

560 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

560 kW

Drehmoment-Regelung:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

1000 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 3RW55

    Il Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase, garantendo una riduzione dei picchi di corrente e un funzionamento ottimale.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di rete: fino a 690 V
    • Corrente nominale: fino a 1100 A
    • Potenza: fino a 560 kW
    • Tensione di alimentazione di comando: 24 V, 110 a 250 V
    • Funzioni di monitoraggio intelligente
    • Modulo HMI con display a colori rimovibile
    • Certificazioni: IEC, UL/CSA
    • Opzioni di comunicazione: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento e arresto graduali per una minore usura del motore
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Compattezza e riduzione del cablaggio rispetto a sistemi tradizionali
    • Controllo a 3 fasi per potenze elevate
    • Parametrizzazione automatica per una messa in servizio rapida
    • Opzioni per piani di manutenzione preventiva tramite Condition Monitoring

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie