SIEMENS - SIE3RW55536HA14 SOFTSTARTER 480V 720A 110-250V VT - 3RW55536HA14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 720 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - -99999...-99999 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.820 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621059242
Artikelnummer
SIE3RW55536HA14
Herstellernummer
3RW55536HA14
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
720 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...250 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
-99999...-99999 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
200 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
400 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
400 kW
Drehmoment-Regelung:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
710 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...250 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione di alimentazione: 200 ... 480 V
- Corrente nominale: 720 A
- Tensione di comando: AC 110 ... 250 V
- Disponibile per reti fino a 690 V
- Campo di potenza fino a 560 kW
- Regolazione di coppia innovativa
- Bypass integrato per una forma costruttiva compatta
- Funzioni di monitoraggio per la protezione da surriscaldamento e sovraccarico
- Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Display HMI a colori rimovibile
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Avviamento graduale con riduzione dei picchi di corrente
- Facilità d'uso e assenza di manutenzione
- Risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori tradizionali
- Messa in servizio semplice e rapida con parametrizzazione automatica
- Piani di manutenzione preventiva tramite Condition Monitoring
- Flessibilità per soddisfare requisiti variabili del cliente
Softstarter SIRIUS 3RW55
Softstarter SIRIUS 3RW55 è progettato per applicazioni complesse, offrendo un avviamento e un arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


