Startseite

SIEMENS - SIE3RW55526HA16 SOFTSTARTER 690V 630A 110-250V VT - 3RW55526HA16

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 630 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...690 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Interne Überbrückung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.820 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621059174

Artikelnummer

SIE3RW55526HA16

Herstellernummer

3RW55526HA16

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

630 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...690 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...250 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit Display:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

200 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

355 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

355 kW

Drehmoment-Regelung:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

630 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...250 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 200

    Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance per applicazioni complesse, con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di rete fino a 690 V e corrente fino a 630 A.
    • Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente.
    • Controllo a 3 fasi adatto per potenze elevate del motore e circuiti Inside Delta.
    • Bypass integrato per forma costruttiva compatta e basso riscaldamento.
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio per protezione dal surriscaldamento e sovraccarico.
    • Parametrizzazione automatica per una messa in servizio semplice e rapida.
    • Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP.
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA).

    Vantaggi per i clienti:

    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza.
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
    • Regolazione di coppia innovativa per un avviamento a regime ottimale del motore.
    • Display a colori rimovibile per chiare visualizzazioni di valori di misura e segnalazioni diagnostiche.
    • Possibilità di limitare la corrente durante l'avviamento a un valore massimo impostabile.
    • Piani di manutenzione preventiva mediante Condition Monitoring.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie