SIEMENS - SIE3RW55526HA14 SOFTSTARTER 480V 630A 110-250V VT - 3RW55526HA14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 630 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V
Funktion - eine Drehrichtung
Interne Überbrückung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.820 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621059167
Artikelnummer
SIE3RW55526HA14
Herstellernummer
3RW55526HA14
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
630 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...250 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
200 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
355 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
355 kW
Drehmoment-Regelung:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
630 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...250 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione: 200 ... 480 V
- Corrente: 630 A
- Tensione di alimentazione di comando: AC 110 ... 250 V
- Campo di potenza fino a 560 kW per reti fino a 690 V
- Bypass integrato per ridurre il riscaldamento nel quadro elettrico
- Impermeabilità: omologazioni IEC e UL/CSA
- Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Uscita analogica e protezione motore a termistore inclusi
- Riduzione dei picchi di corrente e delle oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
- Facilità d'uso con messa in servizio semplice grazie alla parametrizzazione automatica
- Grande risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori stella-triangolo e convertitori di frequenza
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per evitare surriscaldamenti e sovraccarichi del motore
- Regolazione di coppia innovativa per un avviamento ottimale
- HMI con display a colori rimovibile per chiari feedback di misura e diagnostica
Softstarter SIRIUS 200
Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per applicazioni complesse, offrendo avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


