Startseite

SIEMENS - SIE3RW55526HA06 SOFTSTARTER 690V 630A 24V AC/DC VT - 3RW55526HA06

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 630 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...690 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.820 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621059150

Artikelnummer

SIE3RW55526HA06

Herstellernummer

3RW55526HA06

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

630 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...690 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

200 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

355 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

355 kW

Drehmoment-Regelung:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

630 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 200 ... 690 V 630 A

    Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per avviare e fermare gradualmente motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e migliorando l’efficienza operativa.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di rete: fino a 690 V
    • Corrente nominale: 630 A
    • Tensione di alimentazione comando: AC/DC 24 V, 110 V a 250 V
    • Campo di potenza: fino a 560 kW
    • Bypass integrato per forma costruttiva compatta
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio per il surriscaldamento
    • Regolazione di coppia innovativa per avviamenti ottimali
    • Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Display a colori rimovibile per visualizzazione chiara
    • Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione dei picchi di corrente durante l'avviamento
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori tradizionali
    • Applicazione semplice e rapida con parametrizzazione automatica
    • Piani di manutenzione preventiva mediante Condition Monitoring
    • Flessibilità per soddisfare diversi requisiti operativi

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie