SIEMENS - SIE3RW55476HF04 SOFTSTARTER-F 400V 470A AUS 24V AC/DC VT - 3RW55476HF04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 470 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
833 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621042022
Artikelnummer
SIE3RW55476HF04
Herstellernummer
3RW55476HF04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
470 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
132 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
250 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
250 kW
Drehmoment-Regelung:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
400 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione di alimentazione: 200-480 V
- Corrente nominale: 470 A
- Alimentazione di comando: AC/DC 24 V
- Funzionalità di bypass integrato per basso riscaldamento
- Controllo a 3 fasi perpotenze elevate del motore
- Regolazione di coppia innovativa per avviamento ottimale
- Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA) per applicazioni ATEX
- Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- HMI con display a colori rimovibile
- Uscita analogica e protezione motore a termistore integrate
- Avviamento graduale che riduce i picchi di corrente e le oscillazioni della tensione
- Risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori stella-triangolo e convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Messa in servizio semplice e rapida con autoparametrizzazione
- Piani di manutenzione preventiva tramite Condition Monitoring
- Grande flessibilità per soddisfare vari compiti operativi
Softstarter SIRIUS 200-480 V 470 A
Il Softstarter Failsafe SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per applicazioni di sicurezza complesse, offrendo avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


