Startseite

SIEMENS - SIE3RW55476HA04 SOFTSTARTER 400V AC 470A 24V AC/DC VITE - 3RW55476HA04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 470 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

833 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621041964

Artikelnummer

SIE3RW55476HA04

Herstellernummer

3RW55476HA04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

470 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

132 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

250 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

250 kW

Drehmoment-Regelung:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

400 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance

    Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e migliorando l'affidabilità del sistema.

    Dettagli Tecnici:

    • Tensione: 200-480 V
    • Corrente massima: 470 A
    • Alimentazione di controllo: AC/DC 24 V
    • Compatibilità: reti fino a 690 V
    • Potenza: fino a 560 kW
    • Morsetti: a vite e a molla
    • Modalità di comunicazione: PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
    • HMI con display a colori rimovibile
    • Funzioni di monitoraggio per prevenzione surriscaldamento

    Benefici per i Clienti:

    • Riduzione dei picchi di corrente durante l'avviamento
    • Assenza di manutenzione e facile utilizzo
    • Spazio e cablaggio ridotti rispetto agli avviatori tradizionali
    • Controllo a 3 fasi per applicazioni ad alta potenza
    • Regolazione innovativa della coppia per un avviamento ottimale
    • Piani di manutenzione preventiva tramite Condition Monitoring
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie