Startseite

SIEMENS - SIE3RW55456HA04 SOFTSTARTER 400V AC 315A 24V AC/DC VITE - 3RW55456HA04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 315 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

833 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621041568

Artikelnummer

SIE3RW55456HA04

Herstellernummer

3RW55456HA04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

315 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

90 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

160 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

160 kW

Drehmoment-Regelung:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

315 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 3RW55

    Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per applicazioni complesse, fornendo avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di rete: 200-480 V
    • Corrente nominale: 315 A
    • Tensione di alimentazione di comando: AC/DC 24 V
    • Potenza fino a 560 kW
    • Compatibile con reti fino a 690 V
    • Bypass integrato per ridurre il riscaldamento
    • Protezione motore a termistore
    • Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Display a colori rimovibile per visualizzazione e diagnostica
    • Assistenza all'applicazione per una messa in servizio rapida

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione dei picchi di corrente e esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
    • Facilità d'uso con assenza di manutenzione
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio per una maggiore sicurezza del sistema
    • Regolazione di coppia per un avviamento ottimale del motore
    • Piani di manutenzione preventiva mediante Condition Monitoring
    • Flessibilità per soddisfare diverse esigenze operative

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie