SIEMENS - SIE3RW55452HA06 SOFTSTARTER 690V AC 315A 24V AC/DC MOLL - 3RW55452HA06
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 315 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...690 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
4047621041483
Artikelnummer
SIE3RW55452HA06
Herstellernummer
3RW55452HA06
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
315 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...690 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
90 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
160 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
160 kW
Drehmoment-Regelung:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
315 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione di rete fino a 690 V
- Campo di potenza fino a 560 kW
- Tensione di alimentazione di comando: 24 V o 110 a 250 V
- Design compatto grazie al bypass integrato
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per protezione da surriscaldamento
- Regolazione di coppia per avviamento ottimale
- Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- HMI con display a colori rimovibile
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Uscita analogica e protezione motore a termistore integrate
- Avviamento e arresto controllati per una maggiore durata del motore
- Significativo risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione e facilità d'uso
- Configurazione semplice e rapida con parametrizzazioneautomatica
- Piani di manutenzione preventiva mediante Condition Monitoring
- Elevata flessibilità per soddisfare vari compiti operativi
Softstarter SIRIUS 200-690 V 315 A
Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase, riducendo picchi di corrente e oscillazioni della tensione.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


