Startseite

SIEMENS - SIE3RW55436HF04 SOFTSTARTER-F 400V 210A AUS 24V AC/DC VT - 3RW55436HF04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 210 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

833 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621041223

Artikelnummer

SIE3RW55436HF04

Herstellernummer

3RW55436HF04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

210 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

55 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

110 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

110 kW

Drehmoment-Regelung:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

200 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance

Il softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per applicazioni di sicurezza complesse con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

Dettagli tecnici:

  • Modello: SIRIUS 3RW55 High Performance
  • Tensione: 200-480 V
  • Corrente: 210 A
  • Alimentazione: AC/DC 24 V
  • Funzioni di monitoraggio intelligente
  • Bypass integrato
  • Controllo a 3 fasi
  • Omologazioni: IEC e UL/CSA, ATEX o IEC Ex
  • Potenza fino a 315 kW
  • Tensioni di alimentazione di comando: 24 V o da 110 a 250 V
  • Morsetti: a vite e a molla
  • Moduli di comunicazione: PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP

Vantaggi per il cliente:

  • Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
  • Esclusione di oscillazioni della tensione di rete
  • Sgravio del carico dellarete di alimentazione e del carico meccanico
  • Notevole risparmio di spazio e cablaggio
  • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
  • Messa in servizio semplice e rapida con autoparametrizzazione
  • Piani di manutenzione preventiva mediante Condition Monitoring
  • HMI con display a colori rimovibile per chiare visualizzazioni

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie