SIEMENS - SIE3RW55436HA04 SOFTSTARTER 400V AC 210A 24V AC/DC VITE - 3RW55436HA04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 210 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
833 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621041162
Artikelnummer
SIE3RW55436HA04
Herstellernummer
3RW55436HA04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
210 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
55 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
110 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
110 kW
Drehmoment-Regelung:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
200 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
Softstarter SIRIUS 3RW55
Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance per applicazioni complesse, con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
- 220-480 V, 210 A
- AC/DC24 V morsetti a vite
- Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- Reti fino a 690 V
- Campo di potenza fino a 560 kW
- Tensioni di alimentazione di comando di 24 V o da 110 a 250 V
- Morsetti a vite e a molla
- Uscita analogica e protezione motore a termistore integrati
- Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Modulo HMI da incasso
Vantaggi per il cliente:
- Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
- Esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
- Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico nell'azionamento
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Bypass integrato per una forma costruttiva compatta e basso riscaldamento nel quadro elettrico
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per protezione dal surriscaldamento e sovraccarico
- Limitazione della corrente durante l'avviamento a regime
- Controllo a 3 fasi particolarmente adatto per potenze elevate del motore e circuiti Inside Delta
- Regolazione di coppia innovativa per avviamento a regime ottimale del motore
- Messa in servizio semplice e rapida con parametrizzazione automatica o assistente di applicazione
- Piani di manutenzione preventiva mediante Condition Monitoring
- HMI con display a colori rimovibile per chiare visualizzazioni di valori di misura e segnalazioni diagnostiche
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


