Startseite

SIEMENS - SIE3RW55366HA06 SOFTSTARTER 690V AC 171A 24V AC/DC VITE - 3RW55366HA06

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 171 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...690 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

399 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621040981

Artikelnummer

SIE3RW55366HA06

Herstellernummer

3RW55366HA06

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

171 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...690 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

45 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

90 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

90 kW

Drehmoment-Regelung:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

160 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance

    Il Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per applicazioni complesse, offrendo avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di rete fino a 690 V.
    • Corrente massima di 171 A.
    • Tensione di alimentazione di comando: 24 V, 110 a 250 V.
    • Campo di potenza fino a 560 kW.
    • Morsetti a vite e a molla disponibili.
    • Bypass integrato per un design compatto e basso riscaldamento.
    • Funzioni di monitoraggio intelligente contro il surriscaldamento e il sovraccarico.
    • Controllo a 3 fasi per motori ad alta potenza e circuiti Inside Delta.
    • Regolazione di coppia innovativa per un avviamento ottimale.
    • Uscita analogica e protezione motore a termistore integrate.
    • Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP.
    • Display HMI a colori rimovibile per visualizzazioni chiare.
    • Omologazioni internazionali, tra cui IEC e UL/CSA.

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione dei picchi di corrente e delle oscillazioni della tensione di rete.
    • Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico nell'azionamento.
    • Notevole risparmio di spazio e semplificazione del cablaggio.
    • Assenza di manutenzione e facilità d'uso.
    • Messa in servizio semplice e rapida con parametrizzazione automatica.
    • Opzioni di manutenzione preventiva grazie al Condition Monitoring.
    • Flessibilità per soddisfare diversi compiti industriali.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie