SIEMENS - SIE3RW55366HA04 SOFTSTARTER 400V AC 171A 24V AC/DC VITE - 3RW55366HA04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 171 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
399 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621040967
Artikelnummer
SIE3RW55366HA04
Herstellernummer
3RW55366HA04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
171 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
45 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
90 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
90 kW
Drehmoment-Regelung:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
160 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione di rete: 200-480 V
- Corrente nominale: 171 A
- Tensione di alimentazione di comando: AC/DC 24 V, 110 V a 250 V
- Potenza massima del motore: fino a 560 kW
- Omologazioni: IEC, UL/CSA
- Funzioni di monitoraggio per protezione da surriscaldamento e sovraccarico
- Comunica tramite PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP con moduli opzionali
- Modulo HMI con display a colori rimovibile
- Avviamento graduale che riduce i picchi di corrente e le oscillazioni della tensione di rete
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto alle soluzioni tradizionali
- Assenza di manutenzione e facilità d'uso
- Bypass integrato per design compatto e basso riscaldamento nel quadro elettrico
- Regolazione innovativa della coppia per un avviamento ottimale
- Facile messa in servizio con parametrizzazione automatica oassistente di applicazione
Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance
Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per applicazioni complesse, offrendo avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


