SIEMENS - SIE3RW55356HF04 SOFTSTARTER-F 400V 143A AUS 24V AC/DC VT - 3RW55356HF04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 143 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
399 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621040820
Artikelnummer
SIE3RW55356HF04
Herstellernummer
3RW55356HF04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
143 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
37 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
75 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
75 kW
Drehmoment-Regelung:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
132 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione nominale: 200-480 V
- Corrente nominale: 143 A
- Tensione di comando: AC/DC 24 V
- Bypass integrato per ridurre il riscaldamento nel quadro elettrico
- Potenza supportata fino a 315 kW
- Collegamenti: morsetti a vite e a molla
- Uscita analogica e protezione motore a termistore integrata
- Comunicazione opzionale tramite PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Omologazioni internazionali includono IEC e UL/CSA
- Applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex) disponibili
- Avviamento graduale per ridurre i picchi di corrente e le oscillazioni della tensione di rete
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per proteggere il softstarter dal surriscaldamento
- Messa in servizio semplice e rapida con autoparametrizzazione o assistente di applicazione
- Piani di manutenzione preventiva tramite Condition Monitoring
- Display a colori rimovibile per chiarezza nelle visualizzazioni e segnalazioni diagnostiche
- Grande flessibilità per soddisfare le esigenze specifiche del cliente
Softstarter SIRIUS 200-480 V 143 A
Softstarter Failsafe SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per l'avviamento e l'arresto graduali di motori asincroni trifase in applicazioni di sicurezza complesse.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


