Startseite

SIEMENS - SIE3RW55356HA04 SOFTSTARTER 400V AC 143A 24V AC/DC VITE - 3RW55356HA04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

143 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

37 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 143 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

399 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621040769

Artikelnummer

SIE3RW55356HA04

Herstellernummer

3RW55356HA04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

143 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

37 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

75 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

75 kW

Drehmoment-Regelung:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

132 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 3RW55

    Il Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per applicazioni complesse, garantendo avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di rete fino a 690 V
    • Corrente massima di 143 A
    • Potenza fino a 560 kW
    • Alimentazione di comando da 24 V o 110 a 250 V
    • Morsetti a vite e a molla
    • Uscita analogica e protezione motore a termistore
    • Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
    • Display a colori rimovibile per visualizzazioni chiare
    • Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)

    Vantaggi per iclienti:

    • Riduzione dei picchi di corrente durante l'avviamento
    • Grande risparmio di spazio e cablaggio rispetto a soluzioni tradizionali
    • Assenza di manutenzione e facilità d'uso
    • Bypass integrato che assicura un basso riscaldamento nel quadro elettrico
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio per surriscaldamento e sovraccarico del motore
    • Controllo a 3 fasi per potenze elevate e circuiti Inside Delta
    • Messa in servizio semplice con assistente di applicazione
    • Piani di manutenzione preventiva tramite Condition Monitoring
    • Flessibilità per soddisfare i requisiti specifici

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie