Startseite

SIEMENS - SIE3RW55352HA14 SOFTSTARTER 400V AC 143A 110-250V AC ML - 3RW55352HA14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 143 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Interne Überbrückung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

399 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621040691

Artikelnummer

SIE3RW55352HA14

Herstellernummer

3RW55352HA14

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

143 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...250 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit Display:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

37 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

75 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

75 kW

Drehmoment-Regelung:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

132 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...250 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 3RW55

    Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase, offrendo un'eccellente gestione della corrente e della tensione.

    Dettagli tecnici:

    • Voltaggio: 200-480 V
    • Corrente massima: 143 A
    • Alimentazione di comando: 110 ... 250 V
    • Potenza fino a 560 kW
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio per prevenire il surriscaldamento
    • Controllo a 3 fasi per potenze elevate del motore
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Serpentina di bypass integrato per bassa dissipazione di calore
    • Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale che riduce i picchi di corrente
    • Spazio di installazione e cablaggio notevolmente ridotti rispetto ad altri metodi
    • Facilità d'uso con messa in servizio semplice e rapida
    • Possibilità di limitare la corrente durante l'avviamento a un valore massimo impostabile
    • HMI con display a colori rimovibile per visualizzazioni chiare
    • Flessibilità per soddisfare le esigenze specifiche dell'applicazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie