SIEMENS - SIE3RW55352HA04 SOFTSTARTER 400V AC 143A 24V AC/DC MOLL - 3RW55352HA04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
143 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
37 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 143 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
399 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621040660
Artikelnummer
SIE3RW55352HA04
Herstellernummer
3RW55352HA04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
143 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
37 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
75 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
75 kW
Drehmoment-Regelung:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
132 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensionedi rete: 200-480 V
- Corrente nominale: 143 A
- Tensione di alimentazione di comando: AC/DC 24 V
- Design compatto grazie al bypass integrato
- Controllo a 3 fasi per potenze elevate e circuiti Inside Delta
- Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Uscita analogica e protezione motore a termistore inclusi
- Riduzione dei picchi di corrente e delle oscillazioni della tensione di rete
- Facilità d'uso e assenza di manutenzione
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori stella-triangolo
- Messa in servizio semplice e rapida con parametrizzazione automatica
- Piani di manutenzione preventiva tramite Condition Monitoring
- Display a colori rimovibile per visualizzazioni chiare di valori e segnalazioni
- Flessibilità per soddisfare diversi requisiti operativi
Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance
Il softstarter SIRIUS 3RW55 è progettato per applicazioni complesse, fornendo avviamento e arresto graduali per motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


