Startseite

SIEMENS - SIE3RW55342HA14 SOFTSTARTER 400V AC 113A 110-250V AC ML - 3RW55342HA14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 113 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Interne Überbrückung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

399 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621040493

Artikelnummer

SIE3RW55342HA14

Herstellernummer

3RW55342HA14

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

113 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...250 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit Display:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

30 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

55 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

55 kW

Drehmoment-Regelung:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

110 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...250 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 3RW55

    Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase, con numerosi vantaggi per l'utente.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione: 200 ... 480 V
    • Corrente nominale: 113 A
    • Tensione di alimentazione di comando: AC 110 ... 250 V
    • Sistema di bypass integrato per ridurre il riscaldamento
    • Circuito di controllo a 3 fasi adatto per potenzeelevate e circuiti Inside Delta
    • Regolazione di coppia innovativa per un avviamento ottimale
    • HMI con display a colori rimovibile
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Disponibile per reti fino a690 V e potenza fino a 560 kW
    • Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente per una maggiore affidabilità
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Risparmio significativo di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio per protezione da surriscaldamentoe sovraccarico
    • Impostazione semplice e rapida grazie alla parametrizzazione automatica
    • Piani di manutenzione preventiva mediante Condition Monitoring
    • Flessibilità per adattarsi a diverse applicazioni

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie