SIEMENS - SIE3RW55271HA14 SOFTSTARTER 400V AC 93A 110-250V AC VIT - 3RW55271HA14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
93 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
22 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 93 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V
Funktion - eine Drehrichtung
Interne Überbrückung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
399 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621040295
Artikelnummer
SIE3RW55271HA14
Herstellernummer
3RW55271HA14
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
93 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...250 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
22 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
45 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
45 kW
Drehmoment-Regelung:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
90 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...250 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione nominale: 200-480 V
- Corrente nominale: 93 A
- Tensione di alimentazione di comando: AC 110 ... 250 V
- Campo di potenza fino a 560 kW
- Omologazioni internazionali: IEC, UL/CSA
- Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Output analogico e protezione motore a termistore integrati
- Display a colori rimovibile per valori di misura e segnalazioni diagnostiche
- Riduzione dei picchi di corrente e delle oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Controllo a 3 fasi per potenze elevate del motore
- Regolazione di coppia innovativa per un avviamento ottimale del motore
- Messa in servizio semplice e rapida con parametrizzazione automatica
- Piani di manutenzione preventiva tramite Condition Monitoring
- Moduli comunicazione integrabili per flessibilità nel collegamento
Softstarter SIRIUS 3RW55
Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per applicazioni complesse, fornendo avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


