Startseite

SIEMENS - SIE3RW55253HA14 SOFTSTARTER 400V AC 63A 110-250V AC ML. - 3RW55253HA14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

63 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

18.5 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 63 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - -99999...-99999 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

399 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621039992

Artikelnummer

SIE3RW55253HA14

Herstellernummer

3RW55253HA14

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

63 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...250 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

-99999...-99999 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit Display:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

18.5 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

30 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

30 kW

Drehmoment-Regelung:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

55 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...250 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 3RW55

    Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase, offrendo numerosi vantaggi in termini di efficienza e facilità d'uso.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di rete: 200-480 V
    • Corrente nominale: 63 A
    • Alimentazione di comando: AC 110 ... 250 V
    • Campo di potenza: fino a 560 kW
    • Bypass integrato per ridurre il riscaldamento
    • Funzioni di monitoraggio per protezione da surriscaldamento e sovraccarico
    • Controllo a 3 fasi per potenze elevate e circuiti Inside Delta
    • Opzioni di comunicazione: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • DisplayHMI a colori rimovibile
    • Compatibile con omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)

    Benefici per il cliente:

    • Avviamento graduale che riduce i picchi di corrente e le oscillazioni di tensione
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
    • Assenza di manutenzione per un funzionamento facile e affidabile
    • Regolazione di coppia innovativa per prestazioni ottimali del motore
    • Installazione semplice e rapida con parametrizzazione automatica
    • Piani di manutenzione preventiva tramite Condition Monitoring
    • Flessibilità per soddisfare vari compiti industriali

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie