Startseite

SIEMENS - SIE3RW55251HA04 SOFTSTARTER 400V AC 63A AUS 24V AC/DC VI - 3RW55251HA04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 63 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

399 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621039862

Artikelnummer

SIE3RW55251HA04

Herstellernummer

3RW55251HA04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

63 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

18.5 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

30 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

30 kW

Drehmoment-Regelung:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

55 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS

    Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per il controllo dell'avviamento e dell'arresto graduali dei motori asincroni trifase in applicazioni complesse.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione: 200-480 V
    • Corrente massima: 63 A
    • Alimentazione di comando: AC/DC 24 V
    • Potenza fino a 560 kW
    • Supporta tensioni di alimentazione da 110 a 250 V
    • Collegamenti: morsetti a vitee a molla
    • Uscita analogica e protezione motore a termistore sono integrate
    • Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
    • Display HMI a colori rimovibile
    • Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale per ridurre i picchi di corrente e le oscillazioni della tensione di rete
    • Facilità d'uso con messa in servizio semplice e rapida
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio per prevenire il surriscaldamento e il sovraccarico del motore
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori stella-triangolo e convertitori di frequenza
    • Basso riscaldamento nel quadro elettrico grazie al bypass integrato
    • Regolazione di coppia innovativa per un avviamento a regime ottimale
    • Piani di manutenzione preventiva tramite Condition Monitoring
    • Grande flessibilità per soddisfare vari requisiti applicativi

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie