Startseite

SIEMENS - SIE3RW55243HF04 SOFTSTARTER-F 400V 47A AUS 24V AC/DC ML - 3RW55243HF04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 47 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

399 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621039824

Artikelnummer

SIE3RW55243HF04

Herstellernummer

3RW55243HF04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

47 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

11 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

22 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

22 kW

Drehmoment-Regelung:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

45 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 47 A

    Il Softstarter Failsafe SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per avviare e arrestare gradualmente motori asincroni trifase in applicazioni di sicurezza complesse.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di alimentazione: 200-480 V
    • Corrente nominale: 47 A
    • Controllo: AC/DC 24 V morsetti a molla fail-safe
    • Potenza massima: fino a 315 kW
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio: protezione da surriscaldamento e sovraccarico
    • Autoparametrizzazione: semplice messa in servizio
    • Comunicazioni: opzioni come PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
    • Display: HMI con display a colori rimovibile
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA, adatto per ATEX o IEC Ex

    Vantaggi per il cliente:

    • Avviamento graduale con riduzione dei picchi di corrente
    • Compattazione del design con bypass integrato per ridurre il riscaldamento
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Sgravio della rete di alimentazione e del carico meccanico
    • Regolazione di coppia innovativa per avviamento ottimale
    • Piani di manutenzione preventiva tramite Condition Monitoring
    • Grande flessibilità per soddisfare diversi compiti di automazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie