Startseite

SIEMENS - SIE3RW55243HA04 SOFTSTARTER 400V AC 47A 24V AC/DC MOLLA - 3RW55243HA04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

47 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

11 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 47 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

399 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621039763

Artikelnummer

SIE3RW55243HA04

Herstellernummer

3RW55243HA04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

47 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

11 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

22 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

22 kW

Drehmoment-Regelung:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

45 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 3RW55

    Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, ottimizzando le prestazioni e riducendo i picchi di corrente.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di esercizio: 200-480 V
    • Corrente nominale: 47 A
    • Tensione di alimentazione di comando: AC/DC 24 V, da 110 a 250 V
    • Campo di potenza: fino a 560 kW
    • Bypass integrato per ridottoriscaldamento
    • Controllo a 3 fasi per potenze elevate
    • Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Display a colori rimovibile per diagnosi e misurazioni
    • Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale per riduzione delle oscillazioni di tensione e sgravio del carico della rete
    • Facilità d'uso con messa in servizio rapida e parametrizzazioneautomatica
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio per proteggere il softstarter e il motore
    • Risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori tradizionali
    • Assenza di manutenzione necessaria, garantendo operazioni affidabili
    • Flessibilità per soddisfare vari compiti di applicazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie