Startseite

SIEMENS - SIE3RW55173HF04 SOFTSTARTER-F 400V 38A AUS 24V AC/DC ML - 3RW55173HF04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 38 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

285 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621039589

Artikelnummer

SIE3RW55173HF04

Herstellernummer

3RW55173HF04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

38 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

11 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

18.5 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

18.5 kW

Drehmoment-Regelung:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

30 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 38 A

    Softstarter Failsafe SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per applicazioni di sicurezza complesse, consentendo avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 200-480 V
    • Corrente nominale: 38 A
    • Tensione di comando: AC/DC 24 V
    • Corrente massima impostabile durante l'avviamento
    • Compatibilità: IEC e UL/CSA, anche per applicazioni ATEX o IEC Ex
    • Campo di potenza fino a 315 kW
    • Uscita analogica e protezione motore a termistore integrate
    • Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
    • HMI con display acolori rimovibile per visualizzazioni chiare

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Bypass integrato per un design compatto e basso riscaldamento
    • Funzioni di monitoraggio intelligenti per protezione dal surriscaldamento
    • Messa in servizio semplice e rapida con autoparametrizzazione
    • Planificazione di manutenzionepreventiva tramite Condition Monitoring
    • Grande flessibilità per soddisfare diversi requisiti applicativi

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie